Startseite

OMRON - OMRXW5TP40111BL MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI - XW5TP40111BL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TP40111BL MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO. PER GUIDA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583796317

Artikelnummer

OMRXW5TP40111BL

Herstellernummer

XW5TP40111BL

Hersteller

OMR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

56.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Passante 1 pianoforte, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², blu