Startseite

OMRON - OMRXW5TP25221BL MORSETTO PASSACAVO GUIDA DIN MULTI-CONDU - XW5TP25221BL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TP25221BL MORSETTO PASSACAVO GUIDA DIN MULTI-CONDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734137805

Artikelnummer

OMRXW5TP25221BL

Herstellernummer

XW5TP25221BL

Hersteller

OMR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Morsettiera multiconduttori passante su guida DIN con 4 connessioni Push-in Plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 2,5 mm², colore blu