OMRON - OMRXW5SS605 MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO - XW5SS605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 600 V
Packung
10 ST
EAN
4548583794719
Artikelnummer
OMRXW5SS605
Herstellernummer
XW5SS605
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
gelb


