Startseite

OMRON - OMRXW5SS4010 MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 10 P - XW5SS4010

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SS4010 MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 10 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4548583794672

Artikelnummer

OMRXW5SS4010

Herstellernummer

XW5SS4010

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

600 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

gelb

Ponticello di connessione 10 poli per morsetti di sezione nominale 4mm², giallo