Startseite

OMRON - OMRXW5SP405RD ACCPONT5POLISEZ4MM ROSSO - XW5SP405RD

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SP405RD ACCPONT5POLISEZ4MM ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583796515

Artikelnummer

OMRXW5SP405RD

Herstellernummer

XW5SP405RD

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 4mm², rosso