OMRON - OMRXW5SP255RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO - XW5SP255RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
1 ST
EAN
4548583796461
Artikelnummer
OMRXW5SP255RD
Herstellernummer
XW5SP255RD
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot


