OMRON - OMRXW5SP152YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 2 PO - XW5SP152YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
5 ST
EAN
4548583796683
Artikelnummer
OMRXW5SP152YL
Herstellernummer
XW5SP152YL
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb


