OMRON - OMRXW5SP1510YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 10 P - XW5SP1510YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
20 ST
EAN
4548583796720
Artikelnummer
OMRXW5SP1510YL
Herstellernummer
XW5SP1510YL
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb


