OMRON - OMRXW5SP1510RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 10 P - XW5SP1510RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - rot
Packung
20 ST
EAN
4548583796423
Artikelnummer
OMRXW5SP1510RD
Herstellernummer
XW5SP1510RD
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


