Startseite
Neu

OMRON - OMRXW5GS10111 morsetti- Passante di terra 1 piano. per

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5GS10111 morsetti- Passante di terra 1 piano. per

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583794320

Artikelnummer

OMRXW5GS10111

Herstellernummer

XW5GS10111

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 10mm², largh.10mm, verde/giallo