OMRON - OMRXW5GP40111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO. PER - XW5GP40111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0...0 mm²
Packung
50 ST
EAN
4548583796379
Artikelnummer
OMRXW5GP40111
Herstellernummer
XW5GP40111
Hersteller
OMR
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb