OMRON - OMRXW5GP15111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO. PER - XW5GP15111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
5 ST
EAN
4548583796324
Artikelnummer
OMRXW5GP15111
Herstellernummer
XW5GP15111
Hersteller
OMR
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Breite:
3.5 mm
Tiefe:
30.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb