Startseite

OMRON - OMRXW5ES16 MORSETTI- PIASTRINA DI CHIUSURA MORSETTO - XW5ES16

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5ES16 MORSETTI- PIASTRINA DI CHIUSURA MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583794801

Artikelnummer

OMRXW5ES16

Herstellernummer

XW5ES16

Hersteller

OMR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Rastbar:

ja

Accessori morsetti a vite. Piastrina di chiusura morsetto di sezione nominale 16mm²