OMRON - OMRXW5EP25221 MORSETTI- PIASTRA TERMINALE PER MORSETTI - XW5EP25221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4549734137959
Artikelnummer
OMRXW5EP25221
Herstellernummer
XW5EP25221
Hersteller
OMR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Piastra terminale per morsetti multipolari 4 morsettiere da 2,5 mm² modelli push-in plus


