OMRON - OMRXW5EP15111 MORSETTI- PIASTRINA DI CHIUSURA MORSETTO - XW5EP15111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583796836
Artikelnummer
OMRXW5EP15111
Herstellernummer
XW5EP15111
Hersteller
OMR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Piastrina di chiusura morsetto di sezione nominale 1mm²


