OMRON - OMRXW2ZRO300C275 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P - XW2ZRO300C275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4548583800441
Artikelnummer
OMRXW2ZRO300C275
Herstellernummer
XW2ZRO300C275
Hersteller
OMR
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40


