Startseite

OMRON - OMRXW2ZRO200175D1 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA PN - XW2ZRO200175D1

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZRO200175D1 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 2 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734137416

Artikelnummer

OMRXW2ZRO200175D1

Herstellernummer

XW2ZRO200175D1

Hersteller

OMR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

2 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Cavi per moduli PLC Omron Uscita PNP: PLC Conn. MIL40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lunghezza 0,75 m /0,5 m