Startseite

OMRON - OMRXW2ZRO100C75 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P - XW2ZRO100C75

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZRO100C75 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583800410

Artikelnummer

OMRXW2ZRO100C75

Herstellernummer

XW2ZRO100C75

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavi per moduli PLC Omron Uscita: PLC Conn. Fujitsu 40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lungh. 1 m / 0,75 m