Startseite

OMRON - OMRXW2ZRI50C CAVI - PLC IN MIL20, G70V MIL20. 0.5 M - XW2ZRI50C

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZRI50C CAVI - PLC IN MIL20, G70V MIL20. 0.5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583800502

Artikelnummer

OMRXW2ZRI50C

Herstellernummer

XW2ZRI50C

Hersteller

OMR

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavi per moduli PLC Omron Ingresso: PLC Conn. MIL20; Morsettiera G70V conn. MIL20, Lunghezza 0,5 mt