Startseite

OMRON - OMRXW2ZRA200C PLC- CAVI PER MORSETTIERE G70V CONN. MIL - XW2ZRA200C

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZRA200C PLC- CAVI PER MORSETTIERE G70V CONN. MIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583800298

Artikelnummer

OMRXW2ZRA200C

Herstellernummer

XW2ZRA200C

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavi per Morsettiere G70V conn. MIL20, fili liberi, 1 m