Startseite

OMRON - OMRXW2Z200JB34 SERVO- CAVO 2 M MORSETTIERE XW2B - SERVO - XW2Z200JB34

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z200JB34 SERVO- CAVO 2 M MORSETTIERE XW2B - SERVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 2 m

  • Geeignet für digitale Signale - ja

  • Geeignet für analoge Signale - ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4547648737968

Artikelnummer

OMRXW2Z200JB34

Herstellernummer

XW2Z200JB34

Hersteller

OMR

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

2 m

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

20

Lunghezza 2 m per collegamento morsettiera general purpose XW2B-20G4/G5/G6 con servo G5 MKL