Startseite

OMRON - OMRXW2Z150B PLC- CAVO 1.5 M PLC - XW2B-40G4G5 E XW2D - XW2Z150B

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z150B PLC- CAVO 1.5 M PLC - XW2B-40G4G5 E XW2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854230523

Artikelnummer

OMRXW2Z150B

Herstellernummer

XW2Z150B

Hersteller

OMR

Länge:

1.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 1,5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5 e XW2D