Startseite

OMRON - OMRXW2Z100JB34 SERVO- CAVOSERVO G5 MLK CON XW2B-20G4-G5 - XW2Z100JB34

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100JB34 SERVO- CAVOSERVO G5 MLK CON XW2B-20G4-G5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648737951

Artikelnummer

OMRXW2Z100JB34

Herstellernummer

XW2Z100JB34

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G5 MLK con morsettiera XW2B20G4-G5-G6