Startseite

OMRON - OMRXW2Z100JA27-1568 SERVO- CAVO 1 M CJ1M-CPU22/23 -XW2B-20J6 - XW2Z100JA27-1568

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100JA27-1568 SERVO- CAVO 1 M CJ1M-CPU22/23 -XW2B-20J6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854871863

Artikelnummer

OMRXW2Z100JA27-1568

Herstellernummer

XW2Z100JA27-1568

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc W