Startseite

OMRON - OMRXW2Z100EE VISIONE- CAVO IO FH. 1M - XW2Z100EE

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z100EE VISIONE- CAVO IO FH. 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583484979

Artikelnummer

OMRXW2Z100EE

Herstellernummer

XW2Z100EE

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo per I/O FH, lunghezza 1m, connettore MIL34 su entrambi i lati