Startseite

OMRON - OMRXW2Z0500DLL PLC- CAVO 5 M MIL 20PIN - FILI LIBERI - XW2Z0500DLL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0500DLL PLC- CAVO 5 M MIL 20PIN - FILI LIBERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583448957

Artikelnummer

OMRXW2Z0500DLL

Herstellernummer

XW2Z0500DLL

Hersteller

OMR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il collegamento I/O PLC con connettore MIL20