Startseite

OMRON - OMRXW2Z0200FHL02 PLC- CAVO 2 M. CONN. MIL 40PIN-2 G70A - XW2Z0200FHL02

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0200FHL02 PLC- CAVO 2 M. CONN. MIL 40PIN-2 G70A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583449107

Artikelnummer

OMRXW2Z0200FHL02

Herstellernummer

XW2Z0200FHL02

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 2 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4