Startseite

OMRON - OMRXW2Z0100BFL PLC- CAVO 1 M PLC CONN. FCN40 - XW2 MIL4 - XW2Z0100BFL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0100BFL PLC- CAVO 1 M PLC CONN. FCN40 - XW2 MIL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583448650

Artikelnummer

OMRXW2Z0100BFL

Herstellernummer

XW2Z0100BFL

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 1 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R