Startseite

OMRON - OMRXW2Z0050EEL CAVO DI COLLEGAMENTO I O. NON SCHERMATO. - XW2Z0050EEL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0050EEL CAVO DI COLLEGAMENTO I O. NON SCHERMATO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583497825

Artikelnummer

OMRXW2Z0050EEL

Herstellernummer

XW2Z0050EEL

Hersteller

OMR

Länge:

0.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento I/O, non schermato, da MIL34 a MIL34, 0,5 m