Startseite

OMRON - OMRXW2KCOM20P SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA CO - XW2KCOM20P

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2KCOM20P SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431146793

Artikelnummer

OMRXW2KCOM20P

Herstellernummer

XW2KCOM20P

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Tiefe:

29.4 mm

Breite:

14.8 mm

Höhe:

75 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Sistema di cablaggio dell'interfaccia con tecnologia push-in plus e terminali comuni, 10 A, 250 VAC/DC, montaggio su guida DIN orizzontale e verticale