OMRON - OMRXW2K40GO32CIN PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN - XW2K40GO32CIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4550431146717
Artikelnummer
OMRXW2K40GO32CIN
Herstellernummer
XW2K40GO32CIN
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
40.8 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
52.7 mm
Montageart:
Hutschiene TH35