OMRON - OMRXW2K40GO32C SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA PL - XW2K40GO32C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4550431146663
Artikelnummer
OMRXW2K40GO32C
Herstellernummer
XW2K40GO32C
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
0.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
40.8 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
75 mm


