Startseite

OMRON - OMRXW2K34GT GENERAL PURPOSE INTERFACE WIRING SYSTEM - XW2K34GT

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2K34GT GENERAL PURPOSE INTERFACE WIRING SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Polzahl - 34

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734758031

Artikelnummer

OMRXW2K34GT

Herstellernummer

XW2K34GT

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Polzahl:

34

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

40.8 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

75 mm

Sistema di cablaggio di interfaccia per impieghi generali con tecnologia Push-in Plus, connettore MIL a 34 punti, ingresso/uscita, 1 A, NPN/PNP, 125 V CA, 30 V CC, montaggio orizzontale e verticale su guida DIN