Startseite

OMRON - OMRXW2K20GT SISTEMA DI CABLAGGIO INTERFACCIA PER USO - XW2K20GT

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2K20GT SISTEMA DI CABLAGGIO INTERFACCIA PER USO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431146601

Artikelnummer

OMRXW2K20GT

Herstellernummer

XW2K20GT

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

40.8 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

56 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Sistema di cablaggio interfaccia per uso generico con tecnologia push-in plus, connettore MIL a 20 punti, ingresso/uscita, 1 A, NPN/PNP, 125 V CA, 30 V CC, montaggio su guida DIN orizzontale e verticale