Startseite

OMRON - OMRXW2K20GO16BOUT PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN - XW2K20GO16BOUT

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2K20GO16BOUT PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431146748

Artikelnummer

OMRXW2K20GO16BOUT

Herstellernummer

XW2K20GO16BOUT

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

0.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

40.8 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

39 mm

Sistema di cablaggio di interfaccia PLC con tecnologia Push-in Plus e terminale di alimentazione, connettore MIL a 20 punti, uscita, segnale: 0,5 A, potenza: 4 A, NPN, 30 V CC, montaggio orizzontale e verticale su guida DIN