OMRON - OMRXW2K20GO16AIN PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN - XW2K20GO16AIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4550431146694
Artikelnummer
OMRXW2K20GO16AIN
Herstellernummer
XW2K20GO16AIN
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
40.8 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
52.7 mm
Montageart:
Hutschiene TH35


