Startseite

OMRON - OMRXW2G40G7E-180645 PLC- MORSETTIERA A 40 PUNTI PERCJ1W-CTL4 - XW2G40G7E-180645

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2G40G7E-180645 PLC- MORSETTIERA A 40 PUNTI PERCJ1W-CTL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648089852

Artikelnummer

OMRXW2G40G7E-180645

Herstellernummer

XW2G40G7E-180645

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

45 mm

Breite:

157 mm

Höhe:

44.2 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41