OMRON - OMRXW2D50G6 PLC- MORSETTIERA A 50 PUNTI (M3) - XW2D50G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4536854621154
Artikelnummer
OMRXW2D50G6
Herstellernummer
XW2D50G6
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
39.1 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
40 mm
Montageart:
Hutschiene TH35