OMRON - OMRXW2D40G6-1547470 MORSETTIERA A 40 PUNTI (M3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4549734723183
Artikelnummer
OMRXW2D40G6-1547470
Herstellernummer
XW2D40G6-1547470
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
39.1 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
40 mm