OMRON - OMRXW2D34G6-1676960 PLC- MORSETTIERA PER MODULO CS1W-AD161 - XW2D34G6-1676960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 34
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4548583330894
Artikelnummer
OMRXW2D34G6-1676960
Herstellernummer
XW2D34G6-1676960
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
34
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
39.1 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
40 mm
Montageart:
Hutschiene TH35