OMRON - OMRXS2GD421 PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI CON MASCHIO - XS2GD421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 5...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4536854225642
Artikelnummer
OMRXS2GD421
Herstellernummer
XS2GD421
Hersteller
OMR
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
5...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
14.9 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
200
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


