Startseite

OMRON - OMRXS2FE421G80E PROXIMITY- CAVO CONNETTORE M12 PER ALTE - XS2FE421G80E

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2FE421G80E PROXIMITY- CAVO CONNETTORE M12 PER ALTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648395137

Artikelnummer

OMRXS2FE421G80E

Herstellernummer

XS2FE421G80E

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo connettore M12 per alte temperature sino a 105° SUS316 dritto PVC 4 pin 5m