OMRON - OMRWLNJG1N ACCESSORI. FINECORSA, ASTA FLESSIBILE, P - WLNJG1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Höhe des Sensors - 203.7 mm
Länge des Sensors - 42 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4548583542419
Artikelnummer
OMRWLNJG1N
Herstellernummer
WLNJG1N
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
203.7 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


