OMRON - OMRWLCLTHGN FINECORSA- WLCLTHG - WLCLTHGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Mit Statusanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583479517
Artikelnummer
OMRWLCLTHGN
Herstellernummer
WLCLTHGN
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


