Startseite

OMRON - OMRWLCA12THGN FINECORSA- WLCA12-THG - WLCA12THGN

KopierenKopieren
OMRON - OMRWLCA12THGN FINECORSA- WLCA12-THG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 94.1 mm

  • Länge des Sensors - 67 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583477858

Artikelnummer

OMRWLCA12THGN

Herstellernummer

WLCA12THGN

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

94.1 mm

Länge des Sensors:

67 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...120 °C

Schutzart (IP):

IP67

PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol.rotella,IP67, per alta temp.