Startseite

OMRON - OMRV680SHMD66PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.20X120 - V680SHMD66PNT

KopierenKopieren
OMRON - OMRV680SHMD66PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.20X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - -8888

  • Anzahl der digitalen Eingänge - -8888

  • Max. Reichweite - 115 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - -8888 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - -8888 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583562011

Artikelnummer

OMRV680SHMD66PNT

Herstellernummer

V680SHMD66PNT

Hersteller

OMR

Anzahl der digitalen Ausgänge:

-8888

Anzahl der digitalen Eingänge:

-8888

Max. Reichweite:

115 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

-8888 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

-8888 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

120 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP67

Controllore RFID all-in-one, 20 × 120 × 40 mm, Profinet, 24 Vcc