Startseite

OMRON - OMRV680SHMD63PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.50X50X - V680SHMD63PNT

KopierenKopieren
OMRON - OMRV680SHMD63PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.50X50X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 40 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - -8888 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - -8888 kBit/s

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - -8888

  • Anzahl der digitalen Eingänge - -8888

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583561977

Artikelnummer

OMRV680SHMD63PNT

Herstellernummer

V680SHMD63PNT

Hersteller

OMR

Max. Reichweite:

40 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

-8888 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

-8888 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

-8888

Anzahl der digitalen Eingänge:

-8888

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

30 mm

Durchmesser:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP67

Controllore RFID all-in-one, 50 × 50 × 30 mm, Profinet, 24 Vcc