Startseite

OMRON - OMRV680HS512M LETTORE ID- ANTENNA RW V680. M12X35MM - V680HS512M

KopierenKopieren
OMRON - OMRV680HS512M LETTORE ID- ANTENNA RW V680. M12X35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - -8888

  • Anzahl der digitalen Eingänge - -8888

  • Max. Reichweite - 6.5 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - -8888 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - -8888 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648514545

Artikelnummer

OMRV680HS512M

Herstellernummer

V680HS512M

Hersteller

OMR

Anzahl der digitalen Ausgänge:

-8888

Anzahl der digitalen Eingänge:

-8888

Max. Reichweite:

6.5 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

-8888 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

-8888 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

-8888 mm

Höhe:

-8888 mm

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP67

Antenna lettura/scrittura V680, cilindrica M22x35mm, connettore non impermeabile, cavo 2 metri