OMRON - OMRV450HDS36780001 LETTORE DI CODICI, PALMARE, DPM (DIRECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgerät
Max. Reichweite - 147 mm
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Mit Wechselobjektiv - nein
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4549734576642
Artikelnummer
OMRV450HDS36780001
Herstellernummer
V450HDS36780001
Hersteller
OMR
Ausführung:
Handgerät
Max. Reichweite:
147 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Wechselobjektiv:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge:
-8888
Anzahl der digitalen Eingänge:
-8888
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
1.2 A
Funkstandard Bluetooth:
ja
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
77 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
143 mm


