Startseite

OMRON - OMRV430F102M12MSWP LETTORE DI CODICI V430, SENSORE MONOCROM - V430F102M12MSWP

KopierenKopieren
OMRON - OMRV430F102M12MSWP LETTORE DI CODICI V430, SENSORE MONOCROM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Festmontage

  • Max. Reichweite - 102 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Ethernet

  • Mit Wechselobjektiv - nein

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734575270

Artikelnummer

OMRV430F102M12MSWP

Herstellernummer

V430F102M12MSWP

Hersteller

OMR

Ausführung:

Festmontage

Max. Reichweite:

102 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Mit Wechselobjektiv:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Max. Bildaufnahmefrequenz:

42 Hz

Nennspannung DC:

24 V

Max. Stromaufnahme:

0.18 A

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Befestigungsart:

mit Schrauben

Breite:

44.5 mm

Höhe:

25.4 mm

Tiefe:

56.9 mm

Lettore di codici V430, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 102 mm, luce bianca, algoritmo 1D/2D, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET, IP65/IP67